エスコ
3/8"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)
アルミソケットレール(RSAL-200 3/8X8)
ビニールパック/ステッカー付き。
ソケット全長は最短の物で19mm、ラチェットハンドルも先端幅20.5mmと大変コンパクトなセットです。
セット内容
セット内容9点
<セット内容>:3/8"SQ 6角ソケット7個、ラチェットハンドル(コンパクト)、クイックスピナー(コンパクト)、アルミソケットレール(クリップ8個付)
ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm
ラチェットハンドル:114mm
クイックスピンナー:25mm
材質
クロムモリブデン鋼鋼鉄
サイズ
3/8"SQ6角ソケット(3400MZ8,10,12,13,14,17,19)
質量(g)
430
ケース寸法(mm)
320×115×30
差込角(sq.)
3/8"
アズワン品番
64-2251-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64586175
EA619B-19A
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください