エスコ
90-110mm ケーブルグリップ(中間用)
仕様
メッシュ長:1130mm
材質
スチールワイヤー
引張強度(kN)
31.5
ケーブル径(Φmm)
90~110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64586419
EA626J-26
オープン
¥
23,200
¥
25,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください