エスコ
Φ0.8x270m 水糸(ポリエステル/ブラック)
明るい現場で目立つ黒の水糸です。
用途
コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
125
本体寸法(mm)
Φ79×48
寸法(線径Φmm×全長m)
0.8×270
アズワン品番
64-2251-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64586446
EA628AS-31
オープン
¥
645
¥
710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください