エスコ
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ
仕様
ワイヤー構成:7×37
質量(kg)
7.45
アズワン品番
64-2252-30
ワイヤー寸法(Φmm×m)
6×50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64586866
EA628SC-16
6
2437
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください