Φ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本)

Φ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本) - エスコ

フック外れ止め付

長さ(mm)1200寸法(mm)Φ8×1200フック内径(Φmm)21フック線径(Φmm)11.5内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587128EA628WH-64
オープン
865
952(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする