エスコ
104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)
仕様
適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×65×220
アズワン品番
65-2158-77
適合ケーブル(Φmm)
60
安全最大荷重(kN)
0.98(100kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587304
EA631EB-21
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください