エスコ
148x104x298mm 吊 車(100mm以下用)
仕様
適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×104×298
アズワン品番
65-2159-39
適合ケーブル(Φmm)
100
安全最大荷重(kN)
1.47(150kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587329
EA631EB-23
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください