曜日別特売

M24/250mm クランククランプ

M24/250mm クランククランプ - エスコM24/250mm クランククランプ - エスコM24/250mm クランククランプ - エスコ

焼き入れ処理で強度を向上

材質焼入鋼寸法H(mm)32寸法A(mm)35寸法D(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587864EA637CF-24
オープン
7,220
7,942(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする