曜日別特売
EA637CF-24 M24/250mm クランククランプ エスコ 64587864

 

EA637CF-24 M24/250mm クランククランプ エスコ 64587864
EA637CF-24 M24/250mm クランククランプ エスコ 64587864
EA637CF-24 M24/250mm クランククランプ エスコ 64587864

M24/250mm クランククランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64587864
品番
EA637CF-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,942
販売価格(税別)
¥7,220

焼き入れ処理で強度を向上

材質
焼入鋼
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする