エスコ
56- 70mm スクリュージャッキ
旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
材質
焼入鋼
対辺(mm)
本体:60、受面:41
最高高さ(mm)
70
最低高さ(mm)
56
耐荷重(kN)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587968
EA637EC-6
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください