エスコ
142x 64mm Sカンスナップフック
材質
本体:プラスチック、フック:ステンレス
幅(mm)
64
全長(mm)
142
耐荷重(kg)
22.7
口の開き(mm)
26
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588363
EA638AD-46
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください