265x127mm Sカンスナップフック

265x127mm Sカンスナップフック - エスコ265x127mm Sカンスナップフック - エスコ
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス幅(mm)127全長(mm)265耐荷重(kg)45口の開き(mm)50内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
口の開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588379EA638AD-494526550
オープン
1,910
2,101(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする