エスコ
52x24mm Sカンスナップフック(黒)
材質
本体:プラスチック、フック:ステンレス
幅(mm)
24
全長(mm)
52
色
ブラック
耐荷重(kg)
4.5
口の開き(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588406
EA638AD-121
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください