89x41mm Sカンスナップフック(黒)

89x41mm Sカンスナップフック(黒) - エスコ
材質本体:強化プラスチック、フック:ステンレスブラック幅(mm)41厚さ(mm)9全長(mm)89質量(g)12耐荷重(kg)11口の開き(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
口の開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588415EA638AD-131118915
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする