エスコ
69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)
材質
本体:アルミニウム、フック:スチール
色
ブルー
幅(mm)
32
全長(mm)
69
口の開き(mm)
12
アズワン品番
64-2252-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口の開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588476
EA638AD-302
12
69
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください