曜日別特売

90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)

90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー) - エスコ90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー) - エスコ
材質本体:アルミニウム、フック:スチールブルー幅(mm)41全長(mm)90口の開き(mm)17アズワン品番64-2252-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口の開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588485EA638AD-3031790
オープン
675
743(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする