エスコ
90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)
材質
本体:アルミニウム、フック:スチール
幅(mm)
41
全長(mm)
90
色
オレンジ
口の開き(mm)
17
アズワン品番
64-2252-59
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588573
EA638AD-333
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください