エスコ
42mm 甲丸スナップ(スチール製)
材質
鉄
使用荷重(kg)
5
内形寸法(mm)
38.5×10
リング寸法(mm)
8
口の開き(mm)
3.0
アズワン品番
64-2252-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588598
EA638AT-31
オープン
¥
35
¥
28
アウトレット
¥
31
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください