エスコ
37mm 甲丸スナップ(スチール製)
材質
鉄
使用荷重(kg)
3
内形寸法(mm)
34×8.5
リング寸法(mm)
7
口の開き(mm)
5.5
アズワン品番
64-2252-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588616
EA638AT-33
3
5.5
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください