28mm 甲丸スナップ(鉄製)

28mm 甲丸スナップ(鉄製) - エスコ28mm 甲丸スナップ(鉄製) - エスコ
材質使用荷重(kg)1内形寸法(mm)27×6.5リング寸法(mm)6口の開き(mm)4.7アズワン品番64-2252-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588625EA638AT-3414.7
オープン
30
33(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする