40mm 甲丸スナップ(ステンレス製)

40mm 甲丸スナップ(ステンレス製) - エスコ40mm 甲丸スナップ(ステンレス製) - エスコ
材質SUS304使用荷重(kg)2内形寸法(mm)40.0×10リング寸法(mm)7口の開き(mm)7.0アズワン品番64-2252-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588634EA638AT-4127.0
オープン
130
143(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする