エスコ
28mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
材質
SUS304
使用荷重(t)
1.5
内形寸法(mm)
27.2×6.7
リング寸法(mm)
6
口の開き(mm)
5.0
アズワン品番
64-2252-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
口の開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588643
EA638AT-42
1.5
5.0
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください