エスコ
70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
材質
プレート・リング:低炭素鋼
寸法(mm)
外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21
穴径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
136
仕上
クロム酸亜鉛仕上げ
破断荷重(kg)
408
リング幅(mm)
25
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588774
EA638BT-1A
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください