エスコ
101.6 mm ウォール金具
仕様
皿サイズ:145×101.6mm
材質
スチール
線径(Φmm)
11
使用荷重(kg)
726
プレート寸法(mm)
91×30
穴サイズ(mm)
11×11
リング幅(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588783
EA638BT-13
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください