曜日別特売

56mm ウォール金具(溶接型)

56mm ウォール金具(溶接型) - エスコ56mm ウォール金具(溶接型) - エスコ56mm ウォール金具(溶接型) - エスコ
材質スチール線径(Φmm)12使用荷重(kg)1814プレート寸法(mm)38×49リング幅(mm)56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588808EA638BT-17
オープン
2,120
2,332(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする