曜日別特売

74mm ウォール金具(溶接型)

74mm ウォール金具(溶接型) - エスコ74mm ウォール金具(溶接型) - エスコ74mm ウォール金具(溶接型) - エスコ
材質スチール線径(Φmm)19.5使用荷重(kg)3024プレート寸法(mm)51×64リング幅(mm)74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588826EA638BT-19
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする