曜日別特売

M4 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)

M4  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) - エスコM4  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) - エスコM4  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) - エスコ
仕様最小値:100mm材質SUS304寸法(mm)A:3.4、D:10使用荷重(kg)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588835EA638CD-21
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする