エスコ
M5 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)
仕様
最小値:120mm
材質
SUS304
寸法(mm)
A:4.2、D:10
使用荷重(kg)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588844
EA638CD-22
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください