エスコ
M4 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
材質
SUS304
仕様
最小値:97mm
寸法(mm)
A:4.2、D:6
使用荷重(kg)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588853
EA638CE-21
40
オープン
¥
995
¥
1,095
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください