曜日別特売

12mm ワイヤークリップ(スチール製)

12mm ワイヤークリップ(スチール製) - エスコ12mm ワイヤークリップ(スチール製) - エスコ
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)44全長(mm)56適合ワイヤ径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588948EA638CL-84
オープン
820
902(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする