21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個)

21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個) - エスコ

黒色加工された二重リングです

仕様線形状:丸材質スチール内径(Φmm)21.5線径(Φmm)1.6アズワン品番64-2252-79入数10個内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588984EA638D-301
オープン
180
198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする