曜日別特売

120x4mm Sカンロング(ステンレス製)

120x4mm Sカンロング(ステンレス製) - エスコ120x4mm Sカンロング(ステンレス製) - エスコ
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC全長(mm)120線径(Φmm)4使用荷重(kg)7口幅(mm)25アズワン品番64-2252-80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
全長(mm)
線径(Φmm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64588993EA638DW-4A7120425
オープン
485
534(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする