エスコ
150x5mm Sカンロング(ステンレス製)
材質
本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)
150
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
10
口幅(mm)
28
アズワン品番
64-2252-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
全長(mm)
線径(Φmm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589009
EA638DW-5A
10
150
5
28
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください