エスコ
180x6mm Sカンロング(ステンレス製)
材質
本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)
180
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
15
口幅(mm)
38
アズワン品番
64-2252-82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589018
EA638DW-6A
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください