エスコ
85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質
SUS316
寸法(mm)
A:9.5、B:85、C:19、D:17
使用荷重(kg)
226
アズワン品番
64-2252-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589079
EA638EH-23
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください