曜日別特売

900kg シャックル(ステンレス製)

900kg シャックル(ステンレス製) - エスコ900kg シャックル(ステンレス製) - エスコ900kg シャックル(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:19.1、L:36.3質量(g)200使用荷重(kg)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589115EA638F-74
オープン
4,040
4,444(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする