エスコ
900kg ボウシャックル(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:11.1、B:18.3、L:45.0
質量(g)
216
使用荷重(kg)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589203
EA638F-84
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください