エスコ
9.5x31.8x25.4mm スイベル(ステンレス製)
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)
254
寸法A(mm)
9.5
寸法F(mm)
95
寸法D(mm)
31.8
寸法C(mm)
26.9
アズワン品番
64-2252-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589343
EA638FH-34
鍛造ステンレス(SUS316)
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください