エスコ
12.7x38.1x31.7mm スイベル(ステンレス製)
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)
521
寸法A(mm)
12.7
寸法F(mm)
118.9
寸法D(mm)
38.1
寸法C(mm)
36.8
アズワン品番
64-2252-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589359
EA638FH-35
鍛造ステンレス(SUS316)
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください