エスコ
15.9x44.5x38.1mm スイベル(ステンレス製)
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)
915
寸法A(mm)
15.9
寸法F(mm)
145
寸法D(mm)
44.5
寸法C(mm)
43.9
アズワン品番
64-2252-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589368
EA638FH-36
鍛造ステンレス(SUS316)
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください