エスコ
120x18.3mm クイックリング(ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
線径(Φmm)
18.3
使用荷重(kg)
5389
内形寸法(mm)
120×32.8
口の開き(mm)
23.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589395
EA638FK-18
オープン
¥
6,830
¥
7,513
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください