曜日別特売

45x 4.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製)

45x 4.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製) - エスコ

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です

材質SUS316線径(Φmm)4使用荷重(kg)136内形寸法(mm)45×11.7口の開き(mm)11.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589413EA638FK-102
オープン
380
418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする