曜日別特売

52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製)

52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製) - エスコ

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です

材質SUS316線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)399内形寸法(mm)52×13.2口の開き(mm)13.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589429EA638FK-103
オープン
430
473(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする