エスコ
46.0x3.1mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
材質
SUS316
線径(Φmm)
3.1
使用荷重(kg)
90
内形寸法(mm)
46×20
口の開き(mm)
8.6
アズワン品番
64-2252-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589508
EA638FK-121
90
8.6
3.1
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください