曜日別特売

52.0x3.9mm クイックリング(ステンレス製)

52.0x3.9mm   クイックリング(ステンレス製) - エスコ

産業機器や船舶で使用可能

材質SUS316線径(Φmm)3.9使用荷重(kg)113内形寸法(mm)52×24口の開き(mm)11.6アズワン品番64-2252-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589517EA638FK-122
オープン
420
462(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする