エスコ
88.0x9.1mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
材質
SUS316
線径(Φmm)
9.1
使用荷重(kg)
725
内形寸法(mm)
88×40
口の開き(mm)
17.7
アズワン品番
64-2253-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589553
EA638FK-126
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください