曜日別特売

96.0x9.5mm クイックリング(ステンレス製)

96.0x9.5mm   クイックリング(ステンレス製) - エスコ

産業機器や船舶で使用可能

材質SUS316線径(Φmm)9.5使用荷重(kg)839内形寸法(mm)96×44口の開き(mm)19.5アズワン品番64-2253-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589569EA638FK-127
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする