エスコ
114.0x12.7mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
材質
SUS316
線径(Φmm)
12.7
使用荷重(kg)
1496
内形寸法(mm)
114×54
口の開き(mm)
22.3
アズワン品番
64-2253-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589578
EA638FK-128
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください