エスコ
146.0x15.8mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
材質
SUS316
線径(Φmm)
15.8
使用荷重(kg)
2676
内形寸法(mm)
146×64
口の開き(mm)
29.7
アズワン品番
64-2253-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589596
EA638FK-130
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください