曜日別特売

7.9x15.7mm フック(ステンレス製)

7.9x15.7mm フック(ステンレス製) - エスコ7.9x15.7mm フック(ステンレス製) - エスコ

耐久性に優れたステンレス製

材質SUS316寸法(mm)A:7.9、B:15.7、C:96.5、D:61.4アズワン品番64-2253-17リング径(Φmm)15.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589666EA638FY-24
オープン
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする